Eriks
FACOM

FACOM Sleutel met aandrijfvierkant 3/4" 180-900Nm

  • ERIKS:23446461
  • Fabrikant:3148515066566
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789. • Genummerde sleutel, geleverd met een controlecertificaat.• Set geleverd in metalen koffer met inlay 760 x 220 x 140 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.311,66/ stukexcl. btw

€ 1.587,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/4 in
Aandraaimoment
van 180 tot 900 Nm