€ 55,03/ stukexcl. btw
€ 66,59incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | AEF |
Type | Slotted Screwdriver Set |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 1 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 5 |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.385 kg |
Type | Sleufschroevendraaierset |
Hoogte | 31 mm |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 130 mm |