Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - ATWH8X175 - Sleufschroevendraaier Protwist 8x175

  • ERIKS:13574738
  • Fabrikant:3662424097249
Image 1
Zeskantig bled voor optimale duurzaamheid en prestaties.
Extra lang bled tot 250 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.
Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.
Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld.
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ATWH
Bledbreedte
8 mm
Klinglengte
175 mm
Bladdiameter
9 mm