Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - ATWH10X175 - Sleufschroevendraaier Protwist 10x175

  • ERIKS:13574665
  • Fabrikant:3662424097133
Image 1
Zeskantig bled voor optimale duurzaamheid en prestaties.
Extra lang bled tot 250 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.
Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.
Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld.
Opslaan in lijst

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ATWH
Bledbreedte
10 mm
Klinglengte
175 mm
Bladdiameter
7 mm