Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - ATHH.12X200 -Sleufschroevendraaier met 6-kant gesmeede kling 12X200

  • ERIKS:23442534
  • Fabrikant:3148510119007
Image 1
NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2.• Het bled loopt door in het heft, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt".• Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel.• Bled is met vleugels in het heft verankerd.• Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt.• Uitvoering : verchroomd, gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ATHH
Bledbreedte
12 mm
Klinglengte
200 mm
Bladdiameter
10 mm