Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - ATHH.10X175 -Sleufschroevendraaier met 6-kant gesmeede kling 10X175

  • ERIKS:23442533
  • Fabrikant:3148510118802
Image 1
NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2.• Het bled loopt door in het heft, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt".• Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel.• Bled is met vleugels in het heft verankerd.• Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt.• Uitvoering : verchroomd, gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 13,73/ stukexcl. btw

€ 16,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
ATHH
Bledbreedte
10 mm
Klinglengte
175 mm
Bladdiameter
9 mm