Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - AT - Schroevendraaier protwist sleuf - 3x75

  • ERIKS:13629013
  • Fabrikant:3662424095030
Image 1
De cilindrische kling maakt diepliggende plaatsen toegankelijk.
Extra lang bled tot 300 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

Normen : NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM