Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - ARZ.4 - Haakse sleufschroevendraaier 4mm

  • ERIKS:23442513
  • Fabrikant:3148510113005
Image 1
ARZ met rond bled. AKZ met vierkant bled. De twee bleds staan 90° ten opzichte van elkaar. Door omkeren, per kwartslag te gebruiken. Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.8 mm
Geïsoleerd 1000 V
0