Eriks
FACOM

FACOM Slagschroevendraaierset, NJ Serie, Set van 12, Staal

  • ERIKS:23446487
  • Fabrikant:3148515094200
Image 1
Inclusief :, END nr. 2 - 3 : Pozidriv®-bits, ENP nr. 2 - 3 : Phillips®-bits
Opslaan in lijst

€ 154,61/ stukexcl. btw

€ 187,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
NJ
Type
Impact Screwdriver Set
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
2
Aantal sleufschroevendraaiers
3
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1.72 kg
Type
Slagschroevendraaierset
Hoogte
59 mm
Lengte
210 mm
Breedte
139 mm