Eriks
FACOM

FACOM Slagdoppenset, in koffer, aandrijving 1/2", 9-delig

  • ERIKS:23448559
  • Fabrikant:3148517332805
Image 1
SET VAN 9 6-KANT IMPACT-DOPPEN 1/2", METRISCHE MATEN, OP REK
-Bevat de meest gebruikte maten in de automobielsector: NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A - NS.21A - NS.22A - NS.24A.
-Onmisbare uitbreiding voor alle slagmoersleutels 1/2".
-Geleverd op rek (CKS.95).
Opslaan in lijst

€ 112,39/ stukexcl. btw

€ 135,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NS.J9
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
1200 g