Eriks
FACOM

FACOM Set voor kleine mechanische toepassingen

  • ERIKS:23446617
  • Fabrikant:3148515220555
Image 1
• Set bestaande uit:- 3 paar trekstangen: diameter 9 - 11 - 12,5 mm- Steun U.53K1.• Capaciteit: diam 40 mm tot 110 mm.• Voor ISO-lagers: 6206 tot 6211; 6303 tot 6307; 6403 tot 6404.• Geleverd in een kunststof koffer BP.115 met inlay PL.71A.
Opslaan in lijst

€ 407,77/ stukexcl. btw

€ 493,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM