Eriks
FACOM

FACOM SET VAN 5 SCHROEVENDRAAIERS GEÏSOLEERD ATP.J5VE 1000V

  • ERIKS:13629098
  • Fabrikant:3662424096358
Image 1
Voor extra veiligheid wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden, VDE-goedgekeurd. Inline hardingsproces – +100% levensduur van de punt en +100% staafsterkte. Handgreepmateriaal – zachter voor meer comfort en toch chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 35,57/ stukexcl. btw

€ 43,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATP
Type
1000V Insulated Screwdriver Set
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.43 kg
Type
1000V geïsoleerde schroevendraaierset