Eriks
FACOM

FACOM Set van 3 handtappen M 20X2,5

  • ERIKS:23445318
  • Fabrikant:3148511533604
Image 1
ISO 2857, ISO 529; NF ISO 529, NF EN 22857.227.T3 Sets van 3 handtappen : begintap, tussentap en eindtap.227.T2 Sets van 2 handtappen : begintap en eindtap.• HSS-staal.
Opslaan in lijst

€ 148,04/ stukexcl. btw

€ 179,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm