Eriks
FACOM

FACOM Set van 2 handtappen M 10X1,5

  • ERIKS:23445324
  • Fabrikant:3148511539507
Image 1
ISO 2857, ISO 529; NF ISO 529, NF EN 22857.227.T3 Sets van 3 handtappen : begintap, tussentap en eindtap.227.T2 Sets van 2 handtappen : begintap en eindtap.• HSS-staal.
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm