€ 41,71/ stukexcl. btw
€ 50,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Type | Double Open-Ended Wrench Set |
Setuitvoering | VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/ |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal vorksleutels | 6 |
Aantal steeksleutels | 6 |
Gewicht | 0.747 kg |
Type | Dubbele steeksleutelset |