Eriks
FACOM

FACOM Set sleufkop-afstelschroevendraaiers, MT Serie, Set van 16

  • ERIKS:23446484
  • Fabrikant:3148515092817
Image 1
Omvat:, 6 sleufkopschroevendraaiers: AE.1 x 35 - AE.1.2 x 35 - AEF.1.5 x 35 - AEF.1.8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2.5 x 35., 2 Phillips® schroevendraaiers: AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35.
Opslaan in lijst

€ 213,89/ stukexcl. btw

€ 258,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MT
Type
Slotted Head Tuning Screwdriver Set
Totaal aantal gereedschappen
16
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal sleufschroevendraaiers
6
Gewicht
1.1 kg
Type
Set sleufkop-afstelschroevendraaiers
Hoogte
66 mm
Lengte
180 mm
Breedte
180 mm