€ 140,41/ stukexcl. btw
€ 169,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 42 |
Type | Flare Nut Wrench Set |
Setuitvoering | FLARE-NUT - Grijpt de zijkanten van de moer in plaats van de hoeken. Dit zorgt ervoor dat moer en fitting onbeschadigd blijven bij het vast- of losdraaien. 15° OFFSET - Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijde |
Totaal aantal gereedschappen | 5 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.793 kg |
Type | Set met pijpsleutels |