€ 142,33/ stukexcl. btw
€ 172,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 475A |
Type | Reversible Pliers Set |
Setuitvoering | Inclusief: - 475A.15: voor binnenringcirclips®, diam. 10–30 mm en buitenring, diam. 10–18 mm. - 475A.20: voor binnenringcirclips®, diam. 20–48 mm en buitenring, diam. 19–45 mm. Geleverd in een koffer, afm. (L x B x H): 245 x 135 x 35 mm. |
Totaal aantal gereedschappen | 2 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.00043 kg |
Type | Set omkeerbare tangen |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 245 mm |
Breedte | 135 mm |