Eriks
FACOM

FACOM Set met pijpsleutels, 70A Serie, Set van 6

  • ERIKS:23446671
  • Fabrikant:3148515317309
Image 1
FLARE-NUT RATCHET – de sleutel opent om rond de buis te passen en sluit zich om de moer voor optimale grip. De speciale vorm van de sleutel zorgt voor een ratelfunctie. SNEL AANZETTEN – voor alle leidingen in de auto-industrie, vrachtwagens, openbare werken, compressoren, koeling, luchtvaart, sanitair. KOPPROFIEL – 6-kant kop: 7 tot 10 mm – 12-kant kop: 11 tot 32 mm
Opslaan in lijst

€ 247,77/ stukexcl. btw

€ 299,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
70A
Type
Flare Nut Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.56 kg
Type
Set met pijpsleutels