€ 76,63/ stukexcl. btw
€ 92,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | MODM |
Type | Tamper Screwdriver Set |
Totaal aantal gereedschappen | 7 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 7 |
Gewicht | 0.917 kg |
Type | Set met beveiligde schroevendraaiers |
Hoogte | 45 mm |
Lengte | 188 mm |
Breedte | 418 mm |