Eriks
FACOM

FACOM Set mestrekkers 60mm

  • ERIKS:23446623
  • Fabrikant:3148515226601
Image 1
• Set bestaande uit:- 1 mestrekker U.53T1 = capaciteit = diam 5 tot 60 mm.- 1 trekstang U.53K1 = capaciteit = diam 40 tot 110 mm.• Max. draagwijdte: 180 mm.- 8 schroefdraadstiften U.53E: M4 - M5 - M6 - M8.- 2 aansluitstukken U.53H1.• Geleverd in een kunststof koffer BP.112 met inlay PL.296A.
Opslaan in lijst

€ 493,90/ stukexcl. btw

€ 597,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM