Eriks
FACOM

FACOM Set krachtdoppen met cardangewricht, 99C Serie, Set van 8

  • ERIKS:23448182
  • Fabrikant:3148517007871
Image 1
• Uitvoering : in Koffer of op paneel.
Opslaan in lijst

€ 319,05/ stukexcl. btw

€ 386,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
99C
Type
Universal Joint Socket Wrenches Set
Setuitvoering
TOEGANKELIJKHEID – Het kruiskoppeling maakt een werkhoek mogelijk. De lengte maakt het mogelijk om diepe ruimtes te bereiken. KRACHT & SNELHEID – Schuivende T-greep: ideaal voor losmaken waar toegang of snelle uitvoering vereist is. AFWERKING – Satijnchr
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.9 kg
Type
Set krachtdoppen met cardangewricht