Eriks
FACOM

FACOM Schuifmaat, capaciteit 200 mm, 1/50mm nauwkeurig, 200mm

  • ERIKS:23445901
  • Fabrikant:3148512042501
Image 1
DIN 862.• Klasse 0.• Nauwkeurigheid 1/50e - 0,02 mm.• Meetbereik : 200 mm.• Binnenmeting, buitenmeting (boring groter dan 10 mm).• Liniaal van roestvrijstaal - mat.• Hardheid van de liniaal : minimaal 40 HRc.• Nonius met geleider voor een betere instelling van de schroef.• Duurzaamheid van de nonius: minimaal 20000 cycli.• Schroef om de nonius vast te zetten.• Schaalverdelingen zijn bestand tegen chemische producten.• Perfect contrast waarborgt een optimale aflezing.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 179,29/ stukexcl. btw

€ 216,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 200 mm