Eriks
FACOM

FACOM Schuifmaat 1/20 - 150mm

  • ERIKS:23445931
  • Fabrikant:3148512049500
Image 1
DIN 862.• Nauwkeurigheid 1/20e - 0,05 mm.• Binnenmeting, buitenmeting, dieptemeting.• Liniaal van roestvrijstaal - mat.• Hardheid van de liniaal : minimaal 40 HRc.• Platte meter.• Nonius met geleider voor een betere instelling van de schroef.• Duurzaamheid van de nonius : minimaal 20000 cycli.• Schroef om de nonius vast te zetten.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 113,26/ stukexcl. btw

€ 137,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 150 mm