Eriks
FACOM

FACOM Schroevendraaierset voor gemengde koppen, ATB Serie, Set van 4

  • ERIKS:13626499
  • Fabrikant:3662424099410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor verhoogde veiligheid wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden, VDE-goedgekeurd. Slank profiel biedt 27% meer bereik. Inline hardingsproces – +100% puntlevensduur en +100% staafsterkte.
Opslaan in lijst

€ 49,47/ stukexcl. btw

€ 59,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
ATB
Type
Screwdrivers Set For Mixed Head
Totaal aantal gereedschappen
4
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.432 kg
Type
Schroevendraaierset voor gemengde koppen