Eriks
FACOM

FACOM Schroevendraaierset met veiligheidssluitsysteem, MODM Serie, Set van 8

  • ERIKS:13483239
  • Fabrikant:3662424050046
Image 1
Gereedschappen uitgerust met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing, die elk risico op onbedoeld vallen voorkomt. De door FACOM gekozen en geteste ‘draaiende’ geperste kabeloplossing behoudt de ergonomie van het gereedschap. Compatibel met het modulaire opslagsysteem van FACOM: - Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ rolkasten.
Opslaan in lijst

€ 173,17/ stukexcl. btw

€ 209,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MODM
Type
Screwdrivers Set With Safety Lock System
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.78 kg
Type
Schroevendraaierset met veiligheidssluitsysteem
Breedte
245 mm