Eriks
FACOM

FACOM Schroevendraaierset met meerdere bladen, AMS Serie, Set van 4

  • ERIKS:23446336
  • Fabrikant:3148515005107
Image 1
Lengte met blad: 165 mm, geleverd op rol, met 2 omkeerbare bladen: - Sleufkopschroeven, Ø 5,5 mm en Phillips® nr. 1. - Sleufkopschroeven, Ø 6,5 mm en Phillips® nr. 2, Afwerking: gepolijst verchroomd
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
AMS
Type
Multiblade Screwdriver Set
Totaal aantal gereedschappen
4
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal sleufschroevendraaiers
2
Gewicht
0.1 kg
Type
Schroevendraaierset met meerdere bladen
Lengte
165 mm