Eriks
FACOM

FACOM Schroevendraaier set - NS.265M - 21 delige Slagschroevendraaier set 1/2"

  • ERIKS:23446500
  • Fabrikant:3148515103858
Image 1
• Vierkant 1/2” = 12,7 mm.• Koppel : 400 N.m.• Inbegrepen :- END n° 2 - 3 - 4 mm : Pozidriv® bits.- ENP n° 2 - 3 - 4 mm : Phillips® bits.- ENS n° 8-10-12-14 mm : Sleufbits.- ENH n° 5 - 6 - 8 - 10 mm : 6-kant bits.- ENX n° 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm : Impact Torx® bits.- NS.236A : Impact bithouderdoppen. - NS.260A : Slagschroevendraaier.- Plastic koffer BP.115.- Inlay PL.50A.Gewicht : 1,92 kg.
Opslaan in lijst

€ 177,03/ stukexcl. btw

€ 214,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM