€ 67,42/ setexcl. btw
€ 81,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | MOD |
Type | Screwdriver Set |
Materiaal | Polystyreen |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.000995 kg |
Type | Schroevendraaierset |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 188 mm |
Breedte | 418 mm |