Eriks
FACOM

FACOM Schroevendraaier set, MOD Serie, Set van 8

  • ERIKS:13616647
  • Fabrikant:3662424098338
Image 1
Voor extra veiligheid wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden, VDE-goedgekeurd, inline hardingsproces – +50% puntlevensduur en +100% staafsterkte
Opslaan in lijst

€ 69,84/ stukexcl. btw

€ 84,51incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MOD
Type
Screwdriver Set
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.907 kg
Type
Schroevendraaierset
Hoogte
40 mm
Lengte
175 mm
Breedte
418 mm