€ 39,09/ stukexcl. btw
€ 47,30incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | AEFP |
Type | Screwdriver Phillips Tip Set |
Setuitvoering | 5 Phillips®-schroevendraaiers: AEFP.00x35 - AEFP.00x75 - AEFP.0x35 - AEFP.0x75 - AEFP.1x75., Afmetingen van de koffer: L.183 x B.109 x H.32 mm. |
Totaal aantal gereedschappen | 5 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 5 |
Gewicht | 0.267 kg |
Type | Schroevendraaier-set met Phillips-bits |
Hoogte | 32 mm |
Lengte | 109 mm |
Breedte | 109 mm |