€ 36,62/ stukexcl. btw
€ 44,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | AEF |
Type | Screwdriver Set |
Totaal aantal gereedschappen | 5 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Gewicht | 0.00023 kg |
Type | Schroevendraaierset |
Hoogte | 32 mm |
Lengte | 109 mm |
Breedte | 109 mm |