Eriks
FACOM

FACOM Scharnierende haaksleutels 15-35mm

  • ERIKS:23445005
  • Fabrikant:3148511346518
Image 1
-Capaciteit : 15 tot 180 mm.
-Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
-Met deze 5 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels.
-Uitvoering : verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 19,89/ stukexcl. btw

€ 24,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
125A
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
35 mm
Lengte
168 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
80 g
Sleutelwijdte klein
15 mm
Sleutelwijdte groot
35 mm