•Telescopische tweetrapsspanner aangedreven door schroefdraad (6-kant 22 mm).•Verschuifbaar tussenstuk waardoor in 2 standen aan de veerschotels gewerkt kan worden.•Aandrijving mogelijk met slagmoersleutel 1/2".•Spanner getest op 100000 N.•Slag: 235 mm.•Lengte samengedrukt: 305 mm.•Lengte volledig open 540 mm.•Diameter 70 mm.•Geleverd met 3 sets veerschotels J1, J2, J3 geplastificeerd.•CE.diameter: 14,7 kg.