Eriks
FACOM

FACOM S.240A - Universeel cardangewricht 1/2"

  • ERIKS:23443832
  • Fabrikant:3148510582559
Image 1
UNIVERSEEL CARDANGEWRICHT 1/2"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Scharnier geremd door veer.
-Blijft in de uitgangsstand om moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken.
-Levert veel tijdwinst op.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.240A
Aansluitmaat
1/2
Gewicht
150 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Cardankoppeling 1/2" 73mm

  • Eriks:23063408
  • Manufacturer:4317784094696

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026