Eriks
FACOM

FACOM Rolbandmaat 3m 893.316 SLS

  • ERIKS:13225143
  • Fabrikant:3662424028458
Image 1
Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap. Ergonomisch vormgegeven buitenkant van ABS-materiaal. Band van 13 mm breedte. Matte, antireflectie nylon bekleding. Zeer stijve band. Zeer sterke haak aan de bovenkant: - RVS verstevigingsplaat met 2 klinknagels bij 3M. - RVS verstevigingsplaat met 3 klinknagels bij 5M.
Opslaan in lijst

€ 18,71/ stukexcl. btw

€ 22,64incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM