Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel, 440 Serie, Metrisch, 14mm WD

  • ERIKS:23448829
  • Fabrikant:3148517680104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industrie en automotive : ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306. Luchtvaart : SAE AS 954E. Groot assortiment openingen : - Metrische maten : van 4 tot 41 mm. - Inch-maten : van 1/4 tot 1'1/2. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop : - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - Het 12-kants OGV-profiel geeft een krachtig koppel, zonder de moer te beschadigen / Modelnrs. met een H ervoor : hebben een 6-kantprofiel. - Hoek van 15°. Vorkring : - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. - Geslepen vorkbladen. - Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.089 g