Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel - 40LA - Lang 46mm

  • ERIKS:23447635
  • Fabrikant:3148516623201
Image 1
Weerstand: ISO 3318, ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 7738.• Lang handvat voor meer kracht bij het vastzetten.• Metrische maten van 19 tot 50 mm.• Inch-maten van 3/4" tot 2".• 12-kantring, OGV-profiel, 15 graden gebogen.
Opslaan in lijst

€ 133,37/ stukexcl. btw

€ 161,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
40
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
46 mm
Lengte
680 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
2.387 g