Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel, 40 Serie, Metrisch, 60mm WD

  • ERIKS:13307299
  • Fabrikant:3662424047800
Image 1
Weerstand: ISO 3318, ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 7738.• Lang handvat voor meer kracht bij het vastzetten.• Metrische maten van 19 tot 50 mm.• Inch-maten van 3/4" tot 2".• 12-kantring, OGV-profiel, 15 graden gebogen.
Opslaan in lijst

€ 247,52/ stukexcl. btw

€ 299,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
40
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
800 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
4.67 g