Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 57.15X17 - Startersleutel metrisch 15x17

  • ERIKS:23444564
  • Fabrikant:3148511133705
Image 1
-ISO 3318, NF ISO 3318.
-Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 10 tot 22 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 28,07/ stukexcl. btw

€ 33,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
57
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
15 x 17 mm
Lengte
184 mm