Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 57.10X12 - Startersleutel metrisch 10x12

  • ERIKS:23444559
  • Fabrikant:3148511132005
Image 1
-ISO 3318, NF ISO 3318.
-Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 10 tot 22 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
57
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
10 x 12 mm
Lengte
143 mm