€ 10,19/ stukexcl. btw
€ 12,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 1 |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 167 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 1100 g |