Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 55A.26X28 - 26x28mm

  • ERIKS:23448119
  • Fabrikant:3148516987952
Image 1
-Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 50 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
26 x 28 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
1
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
345 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
515 g