Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 55A.22X24 - 22x24mm

  • ERIKS:23448139
  • Fabrikant:3148516990266
Image 1
-Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 50 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 18,59/ stukexcl. btw

€ 22,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
22 x 24 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
1
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
324 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
360 g
Alternatieven

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026