Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 55A.14X15 - 14x15mm

  • ERIKS:23448130
  • Fabrikant:3148516989215
Image 1
-Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 50 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 13,85/ stukexcl. btw

€ 16,76incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 x 15 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
1
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
238 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
155 g