Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 55A.11X13 - 11x13mm

  • ERIKS:23448114
  • Fabrikant:3148516987440
Image 1
-Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 50 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
11X13 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
217 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
85 g