Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 54A.32 -Gebogen ringsleutels zware uitvoering metrisch 32mm

  • ERIKS:23444537
  • Fabrikant:3148511106150
Image 1
-Verdiepte ringsleutels "zware uitvoering": bestemd voor grote aanhaalkoppels door de zeer zware uitvoering van de ring en de zeer lange steel (afzonderlijk te bestellen).
-Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-Wringpijp te gebruiken: 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm; 54.M2B voor de maten 32 t/m 41 mm; 54.M3B voor de maten 46 t/m 55 mm; 54.M4B voor de maten 60 t/m 70 mm.
-Metrische maten: van 24 tot 70 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 43,73/ stukexcl. btw

€ 52,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
54A
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
32 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja