Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel, 51B Serie, Metrisch, 42mm WD

  • ERIKS:12618877
  • Fabrikant:3662424001833
Image 1
51B - SLAGRINGSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden.
-Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid.
-Metrische maten: van 24 tot 115 mm.
-Uitvoering : gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 81,61/ stukexcl. btw

€ 98,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
51B
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
42 mm
Lengte
230 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Veerkrachtig staal
Gewicht
0.91 g