Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel - 42.8X10 - Open ringsleutel, 15° gebogen 8x10mm

  • ERIKS:23444386
  • Fabrikant:3148511016206
Image 1
-Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.
-6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm.
-Metrische maten: van 8 tot 41 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
42
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 x 10 mm
Gebogen
15 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
55 g