Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel 12-kant 1000V - 16mm

  • ERIKS:23444554
  • Fabrikant:3148511123263
Image 1
Ring met OGV-profiel. Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.
Opslaan in lijst

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
16 mm
Gebogen
1
VDE getest
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
195 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gewicht
160 g